• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65H336-9006C2840L3R - quadro suspension di-id argent

  • quadro suspension di-id argent 3364x50 LED LO 4000K 61W 5687lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65H336-9006C2840L3R
    • Référence Sonepar : 02817006952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro suspension di/id argent 3364x50LED LO 4000K 61W 5687lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 93 lm par W et une flux lumineux sortant de 5687lm pour 61 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3902 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 2, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts incl., poids : 9.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver