• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Polier Ingenierie - 4M3556N - 4M3556N

  • Transformateur Intensite - 600-5 A - Fam RM70-E4B - 30.5 mm - Cl 0.2S - 5 VA
    • Fabricant : Polier Ingenierie
    • Réf. fabricant : 4M3556N
    • Référence Sonepar : 01522200074
    • EAN : 3760282000743
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur d'Intensité - 600/5 A - Famille RM70-E4B - Diamètre 30.5 mm - Classe 0.2S - 5 VA

•Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 30.5 mm. Courant primaire 600 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.2S et a une puissance de 5 VA.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver