• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Polier Ingenierie - ROG300 - ROG300

  • Transformateur Intensite ouvrant Rogowski - I max 6000 A - : 300mm - Longueur ca
    • Fabricant : Polier Ingenierie
    • Réf. fabricant : ROG300
    • Référence Sonepar : 01522200672
    • EAN : 3760282006721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur d'Intensité ouvrant Rogowski - Intensité max 6000 A - Diamètre : 300mm - Longueur câble 3m - 50mV/kA@50Hz

•Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 2300 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 6000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec les Transducteurs familles INT et IPUINT)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver