• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 96023871 - UNILIFT AP12.40.04.A3

  • UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m,CEE
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 96023871
    • Référence Sonepar : 06879054737
    • EAN : 5700390547370
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver