• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 98165393 - Electric mixer for 300l tank

  • Agitateur / bac 300 l, SS E/X,950-100
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 98165393
    • Référence Sonepar : 06879073354
    • EAN : 5711490733549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Agitateurs électriques pour réservoirs de dosage

•Les Atouts de l'article:

Electric mixer for 300l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:950 mm Matériaux: De base:SS Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:300 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200