• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 99620857 - MTSE 20-32

  • MTSE20-32 R28-DQ-T 3x380-500V 1,5kW
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 99620857
    • Référence Sonepar : 06879204864
    • EAN : 5713832048649
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à vis conçue pour le pompage de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe pour les applications de machines-outils.

•Les Atouts de l'article:

MTSE 20-32 R28 DQ-T Pompe à vis conçue pour le pompage de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe émulsion eau/huile min. 3 % pour les applications de machines-outils. La pompe est conçue pour être montée sur le dessus des réservoirs avec la pompe immergée dans le liquide pompé. La pompe présente les caractéristiques suivantes : - Le haut rendement assure un très faible apport de chaleur dans le liquide de refroidissement. - La poussée axiale est complètement neutralisée hydrostatiquement. - Haute résistance à l'usure grâce à des surfaces spécialement renforcées. - DQ - bague de garniture. - Transmission de puissance par accouplement flexible en fonte. Profondeur d'immersion:230 mm La pompe est équipée d'un moteur triphasé avec convertisseur de fréquence et régulateur PI intégré dans la boîte à bornes du moteur. Aucune protection moteur supplémentaire n'est nécessaire car le moteur et l'électronique sont tous deux dotés d'une protection intégrée contre les surcharges et surchauffes. Un capteur externe peut être connecté si une régulation du fonctionnement de la pompe basée par exemple sur la pression est nécessaire. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet de régler le point de consigne requis ainsi que de régler la pompe sur le fonctionnement "Min." ou "Max." ou sur "Arrêt". Le voyant Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : - "Marche" : Le moteur fonctionne (voyants verts rotatifs) ou ne fonctionne pas (voyants verts fixes). - "Avertissement" : Le moteur est toujours en marche (voyants jaunes rotatifs) ou s'est arrêté (voyants jaunes fixes) - "Alarme" : Le moteur s'est arrêté (voyants rouges clignotants). La communication avec la pompe est possible grâce au Grundfos GO Remote (accessoire). Les télécommandes permettent d'autres réglages ainsi que le relevé de plusieurs paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Puissance absorbée" et "Consommation totale". La boîte à bornes possède diverses entrées et sorties permettant d'utiliser le moteur dans des applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires : - deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V - alimentation en 5 V pour le potentiomètre et le capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties à collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - entrée et sortie pour capteur digital Grundfos - deux alimentations en 24 V pour les capteurs - deux sorties relais de signal (libres) - connexion GENIbus. Liquide: Liquide pompé:Emulsion Temp. maxi du liquide:80 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:4000 mn-1 Débit minimum:1.04 l/min Débit nominal:17.2 l/min Garniture mécanique primaire:DQ Certifications sur la plaque signalétique du moteur:CE, EAC, RCM, cURus, IE5, n_min:800 mn-1 Installation: t ambiante max.:50 °C Pression maximale de service:32 bar Asp. pompe:G1 1/4" Refoulement pompe:G 3/4" / SAE 1" Prof. immersion:230 mm Taille de bride pour moteur:FF165 Donnée électrique: Type moteur:90SC Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:1.5 kW Puissance (P2) requise par pompe:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:O Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:2.90-2.40 A Cos phi - facteur de puissance:0.92-0.85 Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Rendement:88.9% Rendement moteur à pleine charge:88.9 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:98482279 Autres: Poids net:36.5 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84136070