• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 99890655 - SPE 215-1

  • SPE215- 1 Rp6 6" 22kW 3000rpm
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 99890655
    • Référence Sonepar : 06879578806
    • EAN : 5713835788061
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La gamme Grundfos SPE comprend des pompes immergées à régulation de fréquence pour les eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont entièrement en acier inoxydable et disponibles en trois tailles (6", 8" et 10"). Le moteur 6" (4 à 45 kW)

Documentation