• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 04030800/1 - TRADINOV RECT. 22%a 36% 1V100

  • TRADINOV RECT. 22%a 36% 1V100 - CR OCRE-CE:CR OCRE-FC.CR OCRE
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 04030800/1
    • Référence Sonepar : 05690310399
    • EAN : 3417063103994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit Tradinov rectangulaire, simple paroi TRADITIONNELLES Poujoulat diam.100 Ocre pour à

•Les Atouts de l'article:

Étanchéité parfaite Mise en œuvre simple Existe en sortie de toit rectangulaire

•Les Atouts de la gamme:

La SORTIE DE TOIT VENTILATION ASSAINISSEMENT permet de ventiler les réseaux d'assainissement non collectif en maisons individuelles.Esthétiquement identique aux sorties de toit destinées à l'évacuation des fumées, la SORTIE DE TOIT VENTILATION ASSAINISSEMENT est équipée d'un conduit de ventilation en PVC Ø 100 conforme aux exigences du DTU 64.1 P1. Elle permet au conduit de ventilation de dépasser le faîtage de 40 cm.La SORTIE DE TOIT VENTILATION ASSAINISSEMENT existe également en sortie rectangulaire pouvant intégrer un conduit de fumées.