• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 07200050/320 - KIT ACCROCHAGE SHP .0:200.

  • KIT ACCROCHAGE SHP .0:200. - Couleur: OCRE - RAL 0320
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 07200050/320
    • Référence Sonepar : 05690192347
    • EAN : 3417061923471
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'accrochage pour sortie toit polyvalente I/G

•Les Atouts de l'article:

Le cadre de fixation est un système mécanique qui s'adapte à toutes les charpentes et aux sorties de toit Polyvalente. Il est composé de deux barres perforées et quatre tiges filetées. La forme particulière des deux barres perforées d'adapte à toutes les pentes.Sortie de toit universelle Étanchéité parfaite Esthétique personnalisable

•Les Atouts de la gamme:

La sortie de toit POLYVALENTE s'adapte à toutes les toitures (pente de 25 à 100 %) et tous les types de couverture. Disponible dans de nombreuses finitions (peinture lisse ou crépie), elle s’intègre parfaitement à son environnement quelle que soit la région en France.Légère et facile à monter, la sortie de toit POLYVALENTE est équipée au sol avant d'être installée en toiture. Elle convient en neuf comme en rénovation.  Livrée avec un conduit de cheminée isolé, elle permet une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.