• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 08060500/9030 - RACCORD MALE-MALE 60 ASPN.

  • RACCORD MALE-MALE 60 ASPN. - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 08060500/9030
    • Référence Sonepar : 05690426294
    • EAN : 3417064262942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon air mâle/mâle, simple paroi, Lame d'air, PGI Poujoulat diam.60 Noir

•Les Atouts de l'article:

Pièce de jonction permettant la connection entre deux longueurs rigides ASPN60, et la connection entre l'élément droit prise d'air et une longueur de conduit rigide ASPN60.Esthétique personnalisablePertes de charges optimiséesMontage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?