• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 08060504/9030 - ED 500- 60 AIR SIMPLE P.

  • ED 500- 60 AIR SIMPLE P. - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 08060504/9030
    • Référence Sonepar : 05690426295
    • EAN : 3417064262959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit d'amenée d'air 50 cm Raccordement, simple paroi PGI Poujoulat diam.60 Noir

•Les Atouts de l'article:

Conduit d’amenée d’air peint, permet la liaison EDPA PGI à l’appareil.Esthétique personnalisable_x000D_Pertes de charges optimisées_x000D_Montage/démontage facilités

•Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?