• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 08080600/1015 - VENTIROTOR 0:80 A 130

  • VENTIROTOR 0:80 A 130 - Couleur: IVOI CLA - RAL 1015
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 08080600/1015
    • Référence Sonepar : 05690339926
    • EAN : 3417063399267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aspirateur de fumée VENTIROTOR, simple paroi Poujoulat Ivoire clair

•Les Atouts de l'article:

L'aspirateur de fumée VENTIROTOR de la gamme PRONET est conçu pour être installé à la sortie des conduits de ventilation de diamètre 80 à 130 mm. La turbine rotative permet une amélioration du tirage de la ventilation des réseaux d'assainissement non collectif en maison individuelle; des pièces humides, des combes, des greniers, etc.La pose de ce produit nécessite de monter sur le toit. Respectez les consignes de sécurité d’accès au toit et le port d’EPI (Equipement de Protection Individuelle).\ ! / Pour assurer une sécurité et une efficacité optimales, et vous apporter le meilleur confort possible, veillez à respecter les consignes d’installation et les normes spécifiques en vigueur.Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

•Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.