• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 08125318/0 - KIT BOOSTY CONFORT + 1800W

  • KIT BOOSTY CONFORT + 1800W -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 08125318/0
    • Référence Sonepar : 05690395013
    • EAN : 3417063950130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Boosty 1800 W

•Les Atouts de l'article:

Cheminées Poujoulat a créé BOOSTY : un système d'appoint breveté qui prend le relais lorsque l'appareil de chauffage bois n'est plus alimenté.BOOSTY est une option du pack échangeur.Optimisation de l’installation bois Qualité d’air préservée Économie d’énergie

•Les Atouts de la gamme:

Le système CONFORT+ est composé d’un moteur (pour prélever de l’air ambiant autour de l’appareil bois en fonctionnement et le souffler vers le conduit échangeur) et d’un conduit échangeur. Dans cet échangeur, l’air soufflé par le moteur se réchauffe grâce à la chaleur des fumées de l’appareil avant d’être soufflé dans le réseau de distribution vers les différentes chambres du logement.CONFORT+ permet de valoriser les calories contenues dans les fumées, donc d’optimiser le rendement de l’appareil associé et de réduire les dépenses de chauffage. Compatible avec une VMC à simple ou à double flux, CONFORT+ s’adapte à l’habitat neuf et aux rénovations. Système AIRWOOD de récupération et distribution de la chaleur bois :