• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 08160512/0 - KIT BOOSTY SUNWOOD 1200W

  • KIT BOOSTY SUNWOOD 1200W -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 08160512/0
    • Référence Sonepar : 05690395012
    • EAN : 3417063950123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Boosty 1200 W

•Les Atouts de l'article:

Cheminées Poujoulat a créé BOOSTY : un système d'appoint breveté qui prend le relais lorsque l'appareil de chauffage bois n'est plus alimenté.BOOSTY est une option pour le système AIRWOOD SUNwood.Optimisation de l’installation bois Sources d’énergie 100 % renouvelables Qualité d’air préservée

•Les Atouts de la gamme:

La solution de distribution d’air chaud SUNWOOD permet de bénéficier de l’apport de deux sources d’énergie thermique complémentaires : le bois et le solaire. SUNWOOD, qui existe en deux versions modules solaires aérothermique (SUNWOOD R) ou aérovoltaïque (SUNWOOD PV), se compose de panneaux solaires à air, d’un conduit échangeur triple paroi raccordé à un poêle à bois et d’un module motorisé piloté par un thermostat ambiant.Dans l'habitation, SUNWOOD assure une répartition homogène de l'air chaud initialement concentré autour de l'appareil à bois. Cette solution couvre l’ensemble des besoins de chauffage en hiver et aux intersaisons à partir d'énergie 100 % renouvelables, et permet de rafraîchir l’air en été grâce à la sur-ventilation nocturne.Système AIRWOOD de récupération et distribution de la chaleur bois :