• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17000016/0 - SIPHON TRANSLUCIDE NU

  • SIPHON TRANSLUCIDE NU -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17000016/0
    • Référence Sonepar : 05690324017
    • EAN : 3417063240170
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Siphon nu pour l'évacuation des condensats, AUTRES Poujoulat - 0.098 mm pour |Granulés de bois

•Les Atouts de l'article:

Associéà une purge, le siphon permet d’assurer l’évacuation des condensats pour des conduitssous pression. Le siphon est équipé d’une douille d’adaptation inox pour se raccordersur la purge filetée d’un cône d’écoulement ou tampon de purge latérale.Système polyvalent _x000D_Étanchéité parfaite _x000D_Simple à mettre en œuvre

•Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz ou fioul, haut rendement ou basse température dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C. Il peut aussi s’utiliser avec des chaudières étanches gaz à condensation.  DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance de 35-50kW et de 50-85kW, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150 et 130/200.