• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17060517/0 - JOINT DOUBLE LEVRE 60

  • JOINT DOUBLE LEVRE 60 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17060517/0
    • Référence Sonepar : 05690100862
    • EAN : 3417061008628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint à double lèvre, DUALIS BASSE TEMPÉRATURE Poujoulat diam.60 - 0.070 mm pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Compatible tous appareils gaz basse température 2 diamètres disponibles 8 coloris disponibles

•Les Atouts de la gamme:

DUALIS BASSE TEMPÉRATURE s’adapte aux appareils dont la température de fumée ne dépasse pas 160°C. Il convient à tous types de chaudières et chauffe-bains domestiques étanches gaz basse température, en neuf comme en rénovation. Le conduit intérieur DUALIS BASSE TEMPÉRATURE se compose d’un conduit intérieur en aluminium et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement.  Les différents éléments de la gamme DUALIS BASSE TEMPÉRATURE (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la sortie de l’appareil jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).