• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17060731/0 - ELEMENT COUDE 90 60-100 E.P

  • ELEMENT COUDE 90 60-100 E.P -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17060731/0
    • Référence Sonepar : 05690000913
    • EAN : 3417062542473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude 90° concentrique PP/Métal

•Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.Étanchéité parfaite Assemblage simple et rapide Large choix de diamètres

•Les Atouts de la gamme:

DUALIS CONDENSATION s’adapte aux chaudières gaz et fioul étanches à condensation dont la température de fumée ne dépasse pas 120°C. Particulièrement adapté aux maisons individuelles, DUALIS CONDENSATION s’installe aussi bien en neuf qu’en rénovation. Les différents éléments de la gamme DUALIS CONDENSATION (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la buse de la chaudière jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).  Le conduit intérieur DUALIS CONDENSATION se compose d’un conduit intérieur en polypropylène pour la canalisation des fumées, et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement.