• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080104/9999 - ELEMENT DROIT L450 80-125 E.I

  • ELEMENT DROIT L450 80-125 E.I - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080104/9999
    • Référence Sonepar : 05690000812
    • EAN : 3417062109744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur 45 cm

•Les Atouts de l'article:

Elément droit permettant de rallonger les installations. Les formes mâles et femelles présentent, aux extrémités, fixent les longueurs de ces éléments (250mm, 450mm, 950mm).Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre

•Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.