• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080129/9999 - ELEMENT REGLABLE 80-125 E.I

  • ELEMENT REGLABLE 80-125 E.I - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080129/9999
    • Référence Sonepar : 05690000805
    • EAN : 3417062095122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément réglable

•Les Atouts de l'article:

L'élément réglable est nécessaire pour chacune des portions droites de l'installation. Il permet d'adapter la longueur, les éléments DUALIS EI n'étant pas recoupables. Positionné à proximité de l'appareil de chauffage, il facilite le raccordement et le démontage annuel nécessaire au contrôle de vacuité et aux opérations de maintenance réglementaires.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre

•Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.