Description
Évacuation horizontale conduit de liaison en kit, double paroi, Lame d'air, 3CE P MULTI + EXTÉRIEUR Poujoulat diam.80/125 pour Chaudière
•Les Atouts de l'article:
Le conduit de liaison est une des pièces maitresses du système. Il permet, à chaque niveau de raccorder, en toute sécurité, les chaudières au collecteur. Entièrement en inox, de Ø80/125, l'emboîtement sur le té est sécurisé par un collier de jonction.La plaque murale, de couleur blanche et pourvue d’un joint, assure la finition tout en maitrisant l’étanchéité à l’air au niveau de traversée de la cloison.Le bouchon de sécurité, fourni avec le conduit de liaison, permet d’obturer ce dernier dans l’attente du raccordement de chaque chaudière. Il assure également l’étanchéité du conduit lors des opérations d’entretien ou de remplacement des chaudières. Le bouchon doit rester à disposition, à proximité de chaque chaudière.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs
•Les Atouts de la gamme:
3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.
•Les Atouts de l'article:
Le conduit de liaison est une des pièces maitresses du système. Il permet, à chaque niveau de raccorder, en toute sécurité, les chaudières au collecteur. Entièrement en inox, de Ø80/125, l'emboîtement sur le té est sécurisé par un collier de jonction.La plaque murale, de couleur blanche et pourvue d’un joint, assure la finition tout en maitrisant l’étanchéité à l’air au niveau de traversée de la cloison.Le bouchon de sécurité, fourni avec le conduit de liaison, permet d’obturer ce dernier dans l’attente du raccordement de chaque chaudière. Il assure également l’étanchéité du conduit lors des opérations d’entretien ou de remplacement des chaudières. Le bouchon doit rester à disposition, à proximité de chaque chaudière.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs
•Les Atouts de la gamme:
3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.