• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080737/0 - ELT. COULISS 60a245 80-125 GP

  • ELT. COULISS 60a245 80-125 GP -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080737/0
    • Référence Sonepar : 05690004238
    • EAN : 3417063814838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur coulissant de 6 à 24 cm

•Les Atouts de l'article:

L’élément coulissant s’utilise en complément d’un élémentdroit sur lequel il coulisse. Positionné à proximité de l’appareil dechauffage, il facilite le raccordement et le démontage annuel nécessaire aucontrôle de vacuité et aux opérations de maintenance réglementaires.Étanchéité parfaite _x000D_Assemblage simple et rapide _x000D_Large choix de diamètres

•Les Atouts de la gamme:

DUALIS CONDENSATION s’adapte aux chaudières gaz et fioul étanches à condensation dont la température de fumée ne dépasse pas 120°C. Particulièrement adapté aux maisons individuelles, DUALIS CONDENSATION s’installe aussi bien en neuf qu’en rénovation. Les différents éléments de la gamme DUALIS CONDENSATION (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la buse de la chaudière jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).  Le conduit intérieur DUALIS CONDENSATION se compose d’un conduit intérieur en polypropylène pour la canalisation des fumées, et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement.