• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080753/315 - TERM. VERT.80-125G.P A PEINDRE

  • TERM. VERT.80-125G.P A PEINDRE - Couleur: GRIS CIM - RAL 0315
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080753/315
    • Référence Sonepar : 05690273924
    • EAN : 3417062739248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit terminal vertical, double paroi, Lame d'air, DUALIS CONDENSATION Poujoulat diam.80/125 - 1.180 mm Gris ciment pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Les éléments de la Gamme 80/125 G.P. s'assemblent facilement par simple emboîtement mâle/femelle. Les éléments droits de la Gamme 80/125 G.P. sont recoupables. L'étanchéité est assurée par un joint à double lèvres adapté au combustible Gaz sur le conduit intérieur en Ø 80 et sur le conduit extérieur en Ø 125.Étanchéité parfaite Assemblage simple et rapide Large choix de diamètres

•Les Atouts de la gamme:

DUALIS CONDENSATION s’adapte aux chaudières gaz et fioul étanches à condensation dont la température de fumée ne dépasse pas 120°C. Particulièrement adapté aux maisons individuelles, DUALIS CONDENSATION s’installe aussi bien en neuf qu’en rénovation. Les différents éléments de la gamme DUALIS CONDENSATION (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la buse de la chaudière jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).  Le conduit intérieur DUALIS CONDENSATION se compose d’un conduit intérieur en polypropylène pour la canalisation des fumées, et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement.