• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080756/0 - TERM.VERTICAL RENOV. 80GP NOIR

  • TERM.VERTICAL RENOV. 80GP NOIR -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080756/0
    • Référence Sonepar : 05690004942
    • EAN : 3417062811067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit terminal vertical rénovation, double paroi, Lame d'air, DUALIS CONDENSATION Poujoulat diam.80 - 0.505 mm pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Le terminal ventouse rénovation 80/125, associé à la plaque de finition haute PEH RENOV se substitue au solin SCF lorsque le boisseau existant n'est pas conforme à l'arrêté du 22 octobre 1969 (ne dépasse pas du faitage de plus de 40cm). Il permet, dans ces cas de figure assez rares de limiter la recirculation des gaz brulés.Étanchéité parfaite Assemblage simple et rapide Large choix de diamètres

•Les Atouts de la gamme:

DUALIS CONDENSATION s’adapte aux chaudières gaz et fioul étanches à condensation dont la température de fumée ne dépasse pas 120°C. Particulièrement adapté aux maisons individuelles, DUALIS CONDENSATION s’installe aussi bien en neuf qu’en rénovation. Les différents éléments de la gamme DUALIS CONDENSATION (terminaux, longueurs, coudes) permettent de réaliser tous les types de montages depuis la buse de la chaudière jusqu’à l’extérieur du bâtiment (terminal horizontal ou terminal vertical).  Le conduit intérieur DUALIS CONDENSATION se compose d’un conduit intérieur en polypropylène pour la canalisation des fumées, et d’un conduit extérieur en métal (col. blanc) pour une finition et une intégration parfaite à son environnement.