• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17080891/0 - CLAPET HORIZONTAL80-125 MULTI+

  • CLAPET HORIZONTAL80-125 MULTI+ -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17080891/0
    • Référence Sonepar : 05690003344
    • EAN : 3417063208156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clapet anti-retour horizontal

•Les Atouts de l'article:

Accessoire obligatoire pour les chaudières qui n’en sont paséquipées d’usine, ce clapet anti-retour permet de raccorder toutes leschaudières de type C4 aux systèmes 3CE P MULTI+ Poujoulat.Concentrique, Ø80/125, cet accessoire résiste à des températuresde fumée allant jusqu’à 140°C.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs

•Les Atouts de la gamme:

3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.