Description
Kit conduit de liaison
•Les Atouts de l'article:
Le conduit de liaison est une des pièces maitresses du système. Il permet, à chaque niveau de raccorder, en toute sécurité, les chaudières au collecteur. Entièrement en inox, de Ø80/125, l’emboitement sur le té est sécurisé par un collier de jonction.La plaque murale, de couleur blanche et pourvue d’un joint, assure la finition tout en maitrisant l’étanchéité à l’air au niveau de traversée de la cloison.Le bouchon de sécurité, fourni avec le conduit de liaison, permet d’obturer ce dernier dans l’attente du raccordement de chaque chaudière. Il assure également l’étanchéité du conduit lors des opérations d’entretien ou de remplacement des chaudières. Le bouchon doit rester à disposition, à proximité de chaque chaudière.Temps de remplacement chaudière optimisé Adapté à toutes les hauteurs de bâtiments Réglage possible à chaque hauteur d’étage
•Les Atouts de la gamme:
Le système RÉNOSHUNT est un conduit collectif concentrique réalisé grâce à la mise en œuvre d’un tubage en acier inoxydable dans le conduit existant shunt ou Alsace. L’air comburant circule alors, depuis l’extérieur, dans l’espace annulaire résiduel. Le tubage permet de canaliser les fumées vers l’extérieur en préservant le conduit existant des condensats. Jusqu’à 6 appareils peuvent être raccordés au conduit RÉNOSHUNT (1 par niveau).RÉNOSHUNT permet de raccorder des appareils à condensation sur des conduits qui ne le permettaient pas jusqu’à présent.
•Les Atouts de l'article:
Le conduit de liaison est une des pièces maitresses du système. Il permet, à chaque niveau de raccorder, en toute sécurité, les chaudières au collecteur. Entièrement en inox, de Ø80/125, l’emboitement sur le té est sécurisé par un collier de jonction.La plaque murale, de couleur blanche et pourvue d’un joint, assure la finition tout en maitrisant l’étanchéité à l’air au niveau de traversée de la cloison.Le bouchon de sécurité, fourni avec le conduit de liaison, permet d’obturer ce dernier dans l’attente du raccordement de chaque chaudière. Il assure également l’étanchéité du conduit lors des opérations d’entretien ou de remplacement des chaudières. Le bouchon doit rester à disposition, à proximité de chaque chaudière.Temps de remplacement chaudière optimisé Adapté à toutes les hauteurs de bâtiments Réglage possible à chaque hauteur d’étage
•Les Atouts de la gamme:
Le système RÉNOSHUNT est un conduit collectif concentrique réalisé grâce à la mise en œuvre d’un tubage en acier inoxydable dans le conduit existant shunt ou Alsace. L’air comburant circule alors, depuis l’extérieur, dans l’espace annulaire résiduel. Le tubage permet de canaliser les fumées vers l’extérieur en préservant le conduit existant des condensats. Jusqu’à 6 appareils peuvent être raccordés au conduit RÉNOSHUNT (1 par niveau).RÉNOSHUNT permet de raccorder des appareils à condensation sur des conduits qui ne le permettaient pas jusqu’à présent.