Description
Adaptateur raccordement, double paroi, lame d'air, DUALIS E.I. Poujoulat diam.100 pour Chaudière
•Les Atouts de l'article:
Les éléments composant les diamètres 100/150 et 130/200 sont construits avec des emboîtements aux extrémités des tubes de fumées et d'air « tête bêche ». L'adaptateur, positionné directement sur la buse, permet de raccorder le conduit concentrique à l'appareil.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
•Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.
•Les Atouts de l'article:
Les éléments composant les diamètres 100/150 et 130/200 sont construits avec des emboîtements aux extrémités des tubes de fumées et d'air « tête bêche ». L'adaptateur, positionné directement sur la buse, permet de raccorder le conduit concentrique à l'appareil.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
•Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.