• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17100214/9999 - KIT RENO. RECT. FLEX. 100-150

  • KIT RENO. RECT. FLEX. 100-150 - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17100214/9999
    • Référence Sonepar : 05690421760
    • EAN : 3417064217607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccordement avec plaque d'Étanchéité haute rectangulaire DUALIS E.I. Poujoulat diam.100/150 Non peint pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Ce kit permet la rénovation et l'adaptation d'un conduit traditionnel rectangulaire au système DUALIS EI. Les fumées sont évacuées dans un tubage flexible, l'air comburant est acheminé par la lame d'air située entre le tubage et le boisseau.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre

•Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.