• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17110330/9999 - ELEM.REG.270-390 110 MULTI+INT

  • ELEM.REG.270-390 110 MULTI+INT - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17110330/9999
    • Référence Sonepar : 05690004260
    • EAN : 3417063854230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Longueur réglable de 27 à 39 cm

•Les Atouts de l'article:

L’élément réglable est nécessaire à chaque niveau del’installation. Il permet de régler la position du Té à la hauteur souhaitée.Sa longueur est réglable de 27 à 39cm.Faible encombrementConçu pour les appareils actuels et futursPossibilité de dévoiement

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit collectif étanche 3CE P MULTI+ intérieur est spécialement adapté aux immeubles de logements collectifs. Il permet d’amener l’air comburant et d’évacuer les produits de combustion en toute sécurité, depuis l'extérieur du bâtiment, en toiture. 3CE P MULTI+ intérieur propose 5 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils domestique gaz à condensation (jusqu'à 3 appareils par niveau). Compact et performant, 3CEP MULTI+ intérieur est particulièrement adapté à la construction d'appartements neufs mais convient aussi aux logements collectifs existants. La gamme 3CE P MULTI+ intérieur propose plusieurs possibilités de personnalisation (terminaux et finitions).