• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17110397/0 - KIT ETAGE BORGNE 110 MULTI+INT

  • KIT ETAGE BORGNE 110 MULTI+INT -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17110397/0
    • Référence Sonepar : 05690004196
    • EAN : 3417063625908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'étage borgne (sans chaudière raccordée)

•Les Atouts de l'article:

Le kit d'étage borgne permet d'assurer la continuité du conduit lorsqu'un étage n'est pas équipé de chaudière.Il est constitué d'éléments droits (2 x 950 mm, 1 x 450 mm, 1 x 250 mm) et d'un collier plancher.Hauteur utile 2600 mmFaible encombrementConçu pour les appareils actuels et futursPossibilité de dévoiement

•Les Atouts de la gamme:

Le conduit collectif étanche 3CE P MULTI+ intérieur est spécialement adapté aux immeubles de logements collectifs. Il permet d’amener l’air comburant et d’évacuer les produits de combustion en toute sécurité, depuis l'extérieur du bâtiment, en toiture. 3CE P MULTI+ intérieur propose 5 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils domestique gaz à condensation (jusqu'à 3 appareils par niveau). Compact et performant, 3CEP MULTI+ intérieur est particulièrement adapté à la construction d'appartements neufs mais convient aussi aux logements collectifs existants. La gamme 3CE P MULTI+ intérieur propose plusieurs possibilités de personnalisation (terminaux et finitions).