• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17130235/9999 - KIT VENT.HORIZ 130-200 FR-MV

  • KIT VENT.HORIZ 130-200 FR-MV -Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17130235/9999
    • Référence Sonepar : 05690435031
    • EAN : 3417064350311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT VENT.HORIZ 130/200 FR-MV -Non Peint

•Les Atouts de l'article:

Kit terminal horizontal concentrique pour chaudière à granulés étanches des marques Froling et MorvanLa composition du kit et les adaptateurs fumée et air permettent un raccordement sans difficulté de l'appareil

•Les Atouts de la gamme:

Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.