• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17130950/9999 - TE 90 1PIQ 130 RENOSHUNT

  • TE 90 1PIQ 130 RENOSHUNT - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17130950/9999
    • Référence Sonepar : 05690003402
    • EAN : 3417063254559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té 90° à simple piquageRaccordement, simple paroi RENOSHUNT Poujoulat diam.130 Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Le Té simple piquage, positionné sur le collecteur vertical, permet le raccordement d’une chaudière au conduit collectif. La connexion se fait en Ø80/125 afin de limiter les pertes de charge et d’optimiser le nombre de chaudières.Temps de remplacement chaudière optimisé Adapté à toutes les hauteurs de bâtiments Réglage possible à chaque hauteur d’étage

•Les Atouts de la gamme:

Le système RÉNOSHUNT est un conduit collectif concentrique réalisé grâce à la mise en œuvre d’un tubage en acier inoxydable dans le conduit existant shunt ou Alsace. L’air comburant circule alors, depuis l’extérieur, dans l’espace annulaire résiduel. Le tubage permet de canaliser les fumées vers l’extérieur en préservant le conduit existant des condensats. Jusqu’à 6 appareils peuvent être raccordés au conduit RÉNOSHUNT (1 par niveau).RÉNOSHUNT permet de raccorder des appareils à condensation sur des conduits qui ne le permettaient pas jusqu’à présent.