• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 17180471/9999 - TE93180 MULTI+ EXTERIEUR 1PIQ

  • TE93180 MULTI+ EXTERIEUR 1PIQ - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 17180471/9999
    • Référence Sonepar : 05690002924
    • EAN : 3417063028303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té 93° simple piquageRaccordement, double paroi, Laine de roche, 3CE P MULTI + EXTÉRIEUR Poujoulat diam.180 - 093° Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Le Té simple piquage, positionné sur le collecteur vertical, permet le raccordement d’une chaudière au conduit collectif. La connexion se fait en Ø 80/125 afin de limiter les pertes de charge et d’optimiser le nombre de chaudières.Système étanche (sécurité, économies d’énergie) Isolation laine de roche haute densité Conçu pour les appareils actuels et futurs

•Les Atouts de la gamme:

3CE P Multi+ extérieur est un système collectif concentrique isolé qui permet d’assurer l’amenée d’air et l’évacuation des fumées en logements collectifs lorsque l’installation de ventouses individuelles sont inenvisageables.3CE P Multi+ extérieur propose 4 diamètres et peut raccorder de 2 à 20 appareils à condensation de type C8p (1 seule chaudière par niveau). Il permet l’installation de chaudière gaz étanche, et de chaudière à condensation lorsque l’évacuation de fumées pose problème. Conduit extérieur en inox, 3CE P Multi+ extérieur peut être peint suivant le nuancier RAL pour s’adapter à la façade du bâtiment.