• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20080467/9019 - SOLIN UNIV MULTI 80TI 15a30

  • SOLIN UNIV MULTI 80TI 15a30 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20080467/9019
    • Référence Sonepar : 05690397192
    • EAN : 3417063971920
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solin universel multi-usage avec collerette pour pente de 15 à 30°Étanchéité, THERMINOX TI Poujoulat diam.80 - 030° Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Les Solins Universels Multi-usage "SUM" (matière type polymère) remplacent les solins Plomb "SPL". L'objectif étant d'anticiper l’interdiction du plomb en proposant une solution alternative, en apportant une vraie valeur ajouté (facilité de pose, applications supplémentaires...) Ce solin conserve les fonctions de base du solin Plomb, il peut également être utilisé sur les couvertures type Bac Acier (en utilisant un MASTIC SUM et en tenant compte des préconisations de montage de la notice de pose SUM).Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.