• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20180060/9999 - COLLIER POUR HAUBAN 0:180 TZ

  • COLLIER POUR HAUBAN 0:180 TZ - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20180060/9999
    • Référence Sonepar : 05690000589
    • EAN : 3417061925482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de haubanage, THERMINOX TZ Poujoulat diam.180 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Ce collier permet le maintien d'un conduit en dépassement de toiture jusqu'à 3m par des câbles d'haubanage lorsque celui-ci est posé dans une zone soumise à des vents importants.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.