• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20180082/9999 - COLLIER DE SOUTIEN 0:180 TI

  • COLLIER DE SOUTIEN 0:180 TI - .
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20180082/9999
    • Référence Sonepar : 05690000698
    • EAN : 3417061947170
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de fixation latérale au pla her, THERMINOX TI Poujoulat diam.180 - 1.005 mm Non peint

•Les Atouts de l'article:

Ce collier permet le maintien latéral d'un conduit en traversée de plancher ou de charpente métallique.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.