• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20200074/9005 - SOLIN INOX 30a45 ARDOISE 200

  • SOLIN INOX 30a45 ARDOISE 200 - Couleur: NOIR PRO - RAL 9005
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20200074/9005
    • Référence Sonepar : 05690207383
    • EAN : 3417062073830
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solin toit ardoises avec collerette pour pente de 30 à 45°Étanchéité, THERMINOX TI Poujoulat diam.200 - 0.980 mm Noir foncé

•Les Atouts de l'article:

Ce solin permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30° à 45°.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.