• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20200107/9999 - PLAQ.PROPRETE30-40INOX 200 TZ

  • PLAQ.PROPRETE30-40INOX 200 TZ - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20200107/9999
    • Référence Sonepar : 05690002871
    • EAN : 3417063027009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition pour pente de 30° à 40°, THERMINOX TZ Poujoulat diam.200 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque permet de réaliser une finition "propre" entre le conduit et la paroi traversée. Elle est adaptée pour une pente comprise entre 30° et 40°.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.