• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20200375/9020 - DECO+ H220 200TZ ATTENTE

  • DECO+ H220 200TZ ATTENTE - Couleur: BLC MAT - RAL 9020
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20200375/9020
    • Référence Sonepar : 05690004052
    • EAN : 3417063506146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de finition DÉCO+ pour plafond et conduit en attente, THERMINOX TZ Poujoulat diam.200 Blanc mat

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque assure une finition au plafond. Elle masque la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement émaillé. Elle est disponible en noir (RAL 9019) ou en blanc (RAL 9020).Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.