• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 20600099/9006 - BRAS TUTEUR H:5000 POUR D=600

  • BRAS TUTEUR H:5000 POUR D=600 - Couleur: ALU BLC - RAL 9006
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 20600099/9006
    • Référence Sonepar : 05690000843
    • EAN : 3417062218125
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bras tuteur 3 mFixation, THERMINOX TI Poujoulat diam.600 Aluminium blanc

•Les Atouts de l'article:

Ce bras tuteur de H=5 m autorise un dépassement en toiture jusqu'à 4,50m. Il se positionne contre un mur, le conduit de fumée venant en appui dessus.Prévoir 3 colliers mural 3*CMI en complément.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.