• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21080222/9999 - DECO'START REGLABLE 080TI

  • DECO'START REGLABLE 080TI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21080222/9999
    • Référence Sonepar : 05690431481
    • EAN : 3417064314818
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pièce de départ Déco'Start réglable

•Les Atouts de l'article:

En plus d'offrir une finition parfaite au départ du conduit Therminox, la nouvelle pièce DECO'START réglable permet un double réglable intérieur/extérieur facilitant le raccordement et l'accès au conduit et à l'appareil. Elle s'adapte à tous les types de configuration de sortie de fumée sur l'appareil bois (buse émergeante, affleurante ou encastrée). Prévoir un adaptateur ou une réduction sur buse de la famille FUMISTERIE EMAILLE BOIS ou GRANULES selon le diamètre de l'appareil.Esthétique personnalisable. _x000D_Rendement optimisé. _x000D_Compatible bois, fioul, gaz. _x000D_Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage.Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.