• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21100012/9019 - ELT DROIT FINITION 100TZ 80EM

  • ELT DROIT FINITION 100TZ 80EM - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21100012/9019
    • Référence Sonepar : 05690361574
    • EAN : 3417063615749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit Finition esthétique, double paroi FUMISTERIE EMAILLÉE - POÊLE À GRANULÉS Poujoulat diam.100 - Acier Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Cet élément droit de finition permet la jonction entre le conduit de cheminée situé dans les combles et le conduit de raccordement situé au plafond. Isolé sur toute la longueur, l'élément droit de finition plafond est conforme au DTU pour la traversée de plancher. Disponible en noir (RAL 9019) ou blanc (RAL 9020).Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires Raccordement esthétique

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés. Ils sont spécialement conçus pour résister aux très hautes températures.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE noir mat est soudée en continu avec une parfaite qualité d’émaillage. Elle peut être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.