• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21100015/9019 - ELT DROIT FINITION 100TZ 100EM

  • ELT DROIT FINITION 100TZ 100EM - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21100015/9019
    • Référence Sonepar : 05690361571
    • EAN : 3417063615718
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit droit Finition esthétique, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TZ Poujoulat diam.100 - Acier Noir mat

•Les Atouts de l'article:

Cet élément droit de finition permet la jonction entre le conduit de cheminée situé dans les combles et le conduit de raccordement situé au plafond. Isolé sur toute la longueur, l'élément droit de finition plafond est conforme au DTU pour la traversée de plancher. Disponible en noir (RAL 9019) ou blanc (RAL 9020).Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.