• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21100019/9999 - ELT ECOULEMENT CONDENSAT 100TI

  • ELT ECOULEMENT CONDENSAT 100TI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21100019/9999
    • Référence Sonepar : 05690002559
    • EAN : 3417062906763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit d'écoulement Évacuation des condensats, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.100 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Élément d'écoulement des condensats pour l'évacuation de la condensation vers le réseau d'eau usée. Se positionne aussi bien en horizontale ou en verticale. La purge est filetée en 1/2" gaz des diamètres 80mm au 150mm, 1" gaz du 180mm au 300mm, et 1"1/4 du 350mm au 600mm.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.