• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21100753/9005 - SORTIE INOX 80a120S 100TZ H900

  • SORTIE INOX 80a120S 100TZ H900 - Couleur: NOIR PRO - RAL 9005
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21100753/9005
    • Référence Sonepar : 05690313432
    • EAN : 3417063134325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie de toit ronde inox pour conduit Therminox

•Les Atouts de l'article:

Sortie de toit tout inox Therminox. Elle est adaptée pour des pentes de toit de 71 à 130%. Hauteur 900 mm.6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide

•Les Atouts de la gamme:

À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.

Documentation