• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21130056/1 - TE ISOLE a 93 130-... TI

  • TE ISOLE a 93 130-... TI - Diametre 100
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21130056/1
    • Référence Sonepar : 05690289073
    • EAN : 3417062890734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té 93° à piquage réduit Raccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.130 - 093° Inox Non peint

•Les Atouts de l'article:

Té à 93° réduit pour réaliser un té de purge en pied de conduit de fumée, ou une jonction entre un raccordement de chaudière et un carneau. Le piquage étant d'un diamètre inférieur au corps du té.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.