• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21150027/9019 - ELEMENT REGLABLE 20-30 150 TI

  • ELEMENT REGLABLE 20-30 150 TI - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21150027/9019
    • Référence Sonepar : 05690285720
    • EAN : 3417062857201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément réglable de 20 à 30 cm

•Les Atouts de l'article:

Élément droit pouvant se régler de 20 cm à 30 cm. Cet élément permet de s'ajuster à longueur souhaitée sans recoupe nécessaire pour un montage parfaitement étanche à la pression < 200Pa et à la condensation.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage.Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.