• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21150066/9999 - SILENCIEUX 150 TI

  • SILENCIEUX 150 TI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21150066/9999
    • Référence Sonepar : 05690359054
    • EAN : 3417063590541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Silencieux pour conduit Therminox avec trappe de visite, double paroi, Laine de roche, EXCILE E Poujoulat diam.150 Non peint pour Chaudière

•Les Atouts de l'article:

Le silencieux EXCILENCE a été conçu pour traiter de manière préventive d'éventuelles nuisances sonores ou en solution curative sur des installations existantes. Il s'adapte sur des conduits isolés Therminox, simple paroi Condensor ou mini-cogénération Therm+CHP.Solution compacte Évacuation des condensats intégrée de série Efficacité sur un très large spectre acoustique

•Les Atouts de la gamme:

Le silencieux EXCILENCE associe deux technologies complémentaires, absorptive et réactive, qui permettent d’atténuer efficacement le son sur un très large spectre acoustique (au moins 15 dB, entre 200 Hz et 2000 Hz). L’installation du silencieux, facilitée par son encombrement réduit et sa modularité, convient aussi bien pour une installation neuve en préventif que pour une rénovation en curatif. Il s’adapte sur des conduits isolés THERMINOX, simple paroi CONDENSOR ou mini-cogénération THERM+ CHP. Le silencieux EXCILENCE s’installe en montage horizontal ou vertical, à l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment, il est compatible avec les générateurs à condensation et les installations sous pression et permet de remplacer une longueur standard de carneau ou de cheminée, limitant ainsi le coût d’investissement.

Documentation