• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21180124/3 - REDUC. CONIQUE 180TZ ... EMAIL

  • REDUC. CONIQUE 180TZ ... EMAIL - Diametre 150
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21180124/3
    • Référence Sonepar : 05690283550
    • EAN : 3417062835506
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord vers Émaillé, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TZ Poujoulat diam.180 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Le raccord haut sur conduit Poujoulat Therminox assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement émaillé.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.