• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 21200097/9999 - CONTRE P D200 TZ - 200 SLCD

  • CONTRE P D200 TZ - 200 SLCD - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 21200097/9999
    • Référence Sonepar : 05690000929
    • EAN : 3417062560354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réducteur inversé, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TZ Poujoulat diam.200 Non peint

•Les Atouts de l'article:

L'isolation du conduit améliore le tirage de la chaudière et le système d'embouti par «peigne» évite les ponts thermiques. Le système d'emboîtement permet une rotation des éléments de 360° et un dépassement de 3 mètres sans haubanage grâce aux colliers prévus à cet effet. Le joint à lèvre permet une étanchéité à la condensation en position horizontale (carneau) et une étanchéité parfaite dans le cas de chaudières fonctionnant en pression (B22P/B23P). Les longueurs de 1,15m facilitent la pose.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.