• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 23080061/9999 - TE ISOLE 90 TV: 80 ZI

  • TE ISOLE 90 TV: 80 ZI - Non Peint
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 23080061/9999
    • Référence Sonepar : 05690378985
    • EAN : 3417063789853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té raccordement sur buse avec trappe de visite Raccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX ZI Poujoulat diam.80 Non peint

•Les Atouts de l'article:

Ce Té 90° en pied de conduit permet de se raccorder sur la buse d'un poêle à granulé. Il est muni sur le côté d'une trappe de visite permettant l'entretien du conduit.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable

•Les Atouts de la gamme:

THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.